Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel Metall
Kehrschaufel Metall
Artikel-Nr.:
     284WZ-133174
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00455511
EAN/GTIN:
     4250560507679
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
nölle kehrblech
kehrblech
- verzinkt mit Düllgriff - Breite 240 mm - Material Metall - Länge 380 mm - Höhe 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Material:
Metall
Länge:
380 mm
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Handschaufel, Müllschaufel, Schmutzblech
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 3,11*
€ 4,38*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,27*
€ 5,03*
2 Tage
36
7
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,29*
5 Tage
364
3
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 8,49*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,64*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,37*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,19*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,64*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.