Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Minikanal, 4,6 x 9,0 x 2.000 mm, cremeweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 4,6 x 9,0 x 2.000 mm, cremeweiß
LCD-Minikanal, 4,6 x 9,0 x 2.000 mm, cremeweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-104290
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     LCD51.6
EAN/GTIN:
     4011126075823
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier - Ausführung LCD...: mit doppelseitigem Klebeband, ohne Bodenlochung - Ausführung LCD101...: ohne Klebeband, mit Bodenlochung - Abmessung 4,6 x 9,0 x 2.000 mm - Farbe cremeweiß - Material Kunststoff - Werkstoff PVC, hart
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,6 x 9,0 x 2.000 mm
Farbe:
cremeweiß
Material:
Kunststoff
Werkstoff:
PVC, hart
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, LCD-Minikanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,42*
2
€ 5,46*
ab € 2,395*
€ 3,765*
2
€ 3,90*
ab € 2,715*
€ 4,265*
2
€ 5,95*
ab € 2,71547*
€ 4,26547*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,8982*
€ 4,5382*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
4011126381610
ab € 8,45526*
Ähnlich
HKL
4011126183900
ab € 6,84864*
Ähnlich
HKL
4011126075700
ab € 7,51338*
Ähnlich
HKL
ab € 4,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,77547*
Ähnlich
HKL
ab € 2,44*
Ähnlich
HKL
4011126075830
ab € 5,65094*
Ähnlich
HKL
ab € 2,62*
Ähnlich
HKL
ab € 3,91*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.