Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius
Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius
Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784856836
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784856836
EAN/GTIN:
     4317784856836
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre mb 20 mm
schweißnahtlehre
Schweißnahtlehre mit Schieber - Aus rostfreiem Stahl - Messbereich 20 mm - Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90° Lieferung: Im Etui. - Messbereich 20 mm - Nonius 1/10 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Nonius:
1/10 mm
Weitere Suchbegriffe: FORUM, Lehre, QR4029518, Schablonen/Lehren, Schweissnahtlehre, Schweißnaht-Lehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 19,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,49*
€ 20,79*
€ 4,80*
ab € 14,47*
€ 20,79*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.