Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252502110, Schweißnahtlehre 20mm m.Nonius FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620294
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856836
EAN/GTIN:
     4317784856836
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252502110, Schweißnahtlehre mit Schieber , Aus rostfreiem Stahl , Messbereich 20 mm , Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90° Lieferung: Im Etui., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
88 GRAMM
Messbereich:
20 mm
Nonius:
1/10 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856836
Weitere Suchbegriffe: Schweißnaht-Lehre, SCHWEIßNAHTLEHRE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 20,66*
Lager 260
54
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,83*
€ 4,80*
ab € 14,54*
€ 21,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.