| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784189811 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784189811 EAN/GTIN: 4317784189811 |
| |
|
| | |
| Leichtbauplattenstifte nach DIN 1144, galvanisch verzinkt - Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers- Abmessung 3,1 x 70 mm - Paketinhalt 2,5 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,1 x 70 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,1 x 6, Bauplattenstift, Bauplattenstifte, Leichtbauplattenstifte, Nagel, Nägel, Plattenstift, Plattenstifte, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 4,456* | € 6,016* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,901* | € 20,151* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,141* | € 20,481* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,151* | € 20,481* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,19* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 5,038* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 567,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|