Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 70, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 70, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 70, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 70, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte 3,4 x 70, Stahl galvanisch verzinkt, Paket á 2,5kg
Artikel-Nr.:
     5417B-43549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784189811
EAN/GTIN:
     4317784189811
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstift 3,1x70
leichtbauplattenstift
Leichtbauplattenstift, nach DIN 1144, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Kopfform:
Scheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Grundpreis:
Ja
Leistung:
2,0 kW/2900 min-1
Artikel-Nr.:
0/2125/000/ 3,4/ 70/ /01
Mulchkit Best.-Nr.:
4003748338782
Abmessung:
750-1250 mm
Fangsack-Kapazität:
65 l
Farbe:
grün
Netto-Leistung:
2,04 kW / 3600 U/min
Radantrieb:
hinten, 3,5 km/h
Variante:
3,4x70mm HP
Ersatzmesser Best.-Nr.:
4003718340563
Raddurchmesser:
vorne 200/hinten 280 mm
Chassis:
Stahlblech pulverbeschichtet
Ausstattung:
Mulchfunktion, kugelgelagerte Räder, Gasregulierung
Inhalt ca.:
1,0 l
Motor:
B&S Series 500
Verpackungsinhalt:
2,5
d:
3,4
l:
70 mm
l = ± 1d:
70
Hersteller:
WELLWATER
Volumen Fangeinrichtung:
65 l
Höhenverstellung:
5-fach
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Drehzahl, max. U/min:
2900 U/min
Oberfläche:
verzinkt
Schnittbreite:
47 cm
Schnitthöhe:
30-75 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
3,4 mm
Norm:
1144
Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,1 x 6, 1144-70-3,4-Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
470
5
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 4,0208*
€ 4,0208*
2 Tage
470
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 4,456*
€ 6,176*
6 Tage
482
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 9,0847*
€ 11,9047*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,111*
€ 20,961*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,231*
€ 20,961*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,961*
€ 24,94359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,541*
€ 23,25379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,691*
€ 22,24229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,831*
€ 21,21889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,831*
€ 20,02889
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,231*
€ 18,12489
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,0462* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.