| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053569737241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569737241 EAN/GTIN: 4053569737241 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO Achtung! Neutrale Verpackung – kein E-NORMpro! Staffelmengenpreise zu diesen Artikeln können Sie im Extranet unter Angebote, Fachbereich Befestigungstechnik ersehen oder wenden Sie sich direkt an den Fachbereich Befestigungstechnik.- Schlüsselweite 10 mm - Paletten-Menge 360000 Stk/Anz - Abmessung = d M6 - mmax./* 5,2/5,0* mm - Mindestbestellmenge 36000 Stk/Anz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Paletten-Menge: | 360000 Stk/Anz | Abmessung = d: | M6 | mmax./*: | 5,2/5,0* mm | Mindestbestellmenge: | 36000 Stk/Anz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, 934-8, Artikel, DIN, galvanisch, Handelsverpackung, nach, Norm, Sechskantmuttern, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 36000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,005* | € 0,00722* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,7441* | € 0,8241* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,57* | € 9,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,11* | € 10,18* | | | | Lager 284 | | | | 36 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,83* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00783* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen | Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 389,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|