Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M 6 HP VPE 1000 (WW)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M 6 HP VPE 1000 (WW)
DIN 934 8 galZn M 6 HP VPE 1000 (WW)
DIN 934 8 galZn M 6 HP VPE 1000 (WW)
Artikel-Nr.:
     214G-4053569737241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569737241
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Schlüsselweite:
10 mm
Paletten-Menge:
360000 Stk/Anz
Abmessung = d:
M6
mmax./*:
5,2/5,0* mm
Mindestbestellmenge:
36000 Stk/Anz
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, DIN, 934, Sechskantmutter, Mutter, (Sechskantmutter), DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288000
36000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,00502*
€ 0,00757*
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7541*
€ 0,8441*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,32*
Lager 214
288
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,10*
€ 10,29*
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.