Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm
Warmbier Carbostat Verpackungsbeutel, ESD, 250 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     283-862030
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3210.154
EAN/GTIN:
     4052339008154
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 250 x 300 mm

Carbostat ist die elektrostatisch ableitfähige Copolymerfolie für den EPA-Bereich.



Merkmale:
  • dauerhaft volumenleitfähige Folie
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Felder
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Warnsymbol, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
250 x 300 mm
Gewicht:
1200 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3210.154, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, schwarzer Beutel, Carbostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 19,79*
€ 27,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 22,56*
€ 30,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.