Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 60 ym


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 60 ym
Warmbier Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, Stärke 60 ym
Artikel-Nr.:
     283-861520
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3120.3321
EAN/GTIN:
     4052339007744
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel

Das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial. Dissipative und wiederverschließbare Verpackungsbeutel.



Merkmale:
  • mit Druckverschluss
  • ableitfähige Polyethylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
150 x 225 mm
Stärke:
60 ym
Gewicht:
462 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, druckverschlussbeutel 150mmx220mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 60 my, 3120.3321, Tüte, Versandtüte, Versandbeutel, Versandtasche, Verpackungsbeutel, Permastat, rosa Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,44*
€ 11,40*
6 Tage
103
€ 3,79*
ab € 9,27*
€ 12,45*
6 Tage
24
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 12,50*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.