Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Freestat Seitenfaltenbeutel, ESD, 400 x 300 x 550 mm, 60 ym


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Freestat Seitenfaltenbeutel, ESD, 400 x 300 x 550 mm, 60 ym
WETEC Freestat Seitenfaltenbeutel, ESD, 400 x 300 x 550 mm, 60 ym
Artikel-Nr.:
     283-806513
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075937516
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Faltenbeutel

Freestat ist das geprüfte, günstige und sichere EPA-Verpackungsmaterial.
Die PE-Folie schützt optimal vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und mechanischen Einflüssen.



Merkmale:
  • für Euro-Norm-Behälter
  • permanente dissipative Polyethylenfolie
  • verschweißbar
  • recyclebar
  • mit ESD-Warnsymbol
  • Recycle-Symbol
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 300 x 550 mm
Stärke:
60 ym
Gewicht:
1000 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltenbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, abschirmbeutel, wetec abschirmbeutel, 3110.500.5-ST, Eurobehälterbeutel, ESD Einleger, PE-Seitenfaltbeutel, Freest, Freestat, rosa Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,768*
1 Packung enthält 380 Stück (€ 0,3836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.