Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131033/7131038, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131033/7131038, Größe 38, weiß
Abeba ESD-Sicherheitsschuh x-light 7131033/7131038, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     283-805556
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131033-38
EAN/GTIN:
     4042035762092
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger und bequemer Sicherheitsschuh.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder
  • Stahlkappe
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Reflektorstreifen
  • Sohlenerhöhung möglich
  • Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Gewicht:
1110 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 7131033-38, ABE7131033-38, Damen-/Herren-Halbschuh, ESD-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschnürschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 51,41*
€ 67,62*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 75,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,88*
€ 76,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 85,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,65*
€ 85,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.