Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-T-Shirt, XS, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich! Siehe Detailaufnahme!
Abbildung ähnlich! Siehe Detailaufnahme!
WETEC ESD-T-Shirt, XS, grau
WETEC ESD-T-Shirt, XS, grau
Artikel-Nr.:
     283-802809
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075791637
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt grau wetec
esd t-shirt wetec

Modisches ESD-T-Shirt aus gewebtem Stoff.



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollgewebe
  • atmungsaktiv
  • leitfähige, eingewobene Fasern
  • ESD-Logo am Ärmel
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
grau
Gewicht:
250 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt, WE-1655.T.XS, T-Shirt, Bekleidung, ESD-T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.