| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-975 Herst.-Nr.: 171020 EAN/GTIN: 4028574286909 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Buffet- /Fischgrätenpinzette 200 mm Gerade Pinzettenzange aus Edelstahl - aus einem Stück gezogen. ++ Länge: 200 mm ++ Material: Edelstahl ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 1 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Bratpinzette, Buffetpinzette, Fischgrätenpinzette, Kochlöffelzange, Kochpinzette, Pinzettenzange, Wendepinzette, mehrzweckzange 20 cm, bratpinzette, gerade pinzette 200mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 10,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 7,11* | € 10,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,09* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|