| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-1952 Herst.-Nr.: 220122 EAN/GTIN: 4028574012713 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 14/16 Tortenteiler - doppelseitig aus PP ++ 2 Handgriffe ++ Farbe: Elfenbein ++ Durchmesser: 265 mm ++
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 32 cm | Breite: | 26 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 3,58* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,83* | € 6,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,09* | € 6,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,39* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|