Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/16
SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/16
Artikel-Nr.:
     2813-593-1951
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     220120
EAN/GTIN:
     4028574012706
Suchbegriffe:
Kuchen-Teiler
Kuchenteiler
Torten-Teiler
Tortenteiler

SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/16
Tortenteiler - doppelseitig aus PP ++ 2 Handgriffe ++ Farbe: Elfenbein ++ Durchmesser: 265 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: tortenteiler schneider, kuchenteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,51*
7 Tage
571
€ 17,50*
ab € 3,56*
€ 5,67*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,10*
€ 6,46*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.