Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Avanti Gusto Vase, Nenngröße: 10, Ø 86x55mm Auch in anderen Dekoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Avanti Gusto Vase, Nenngröße: 10, Ø 86x55mm Auch in anderen Dekoren
Schönwald Avanti Gusto Vase, Nenngröße: 10, Ø 86x55mm Auch in anderen Dekoren
Artikel-Nr.:
     2813-516-582
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000919811011000000
EAN/GTIN:
     4018082076307
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase 10cm höhe

Schönwald Avanti Gusto Vase, Nenngröße: 10, Ø 86x55mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, schönwald vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.