Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischklopfer, Fugenlos. Material: Edelstahl. Durchmesser: 9,5 cm. Maße: Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischklopfer, Fugenlos. Material: Edelstahl. Durchmesser: 9,5 cm. Maße: Höhe:
Fleischklopfer, Fugenlos. Material: Edelstahl. Durchmesser: 9,5 cm. Maße: Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4233
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1655150
EAN/GTIN:
     4044925011167
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Fleischklopfer, Fugenlos. Material: Edelstahl. Durchmesser: 9,5 cm. Maße: Höhe: 125 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
1.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,60*
€ 31,45*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.