| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1966 Herst.-Nr.: 3177260-2079 EAN/GTIN: 4044925073134 |
| |
|
| | |
| Brot-/Königskuchen BACKFORMEN. Silikon, › temperaturbeständig von -40 °C bis 280 °C› Abmessung außen: 30 x 17,5 cm. Maße: 26 x 10 x 7 LxBxH.
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Länge: | 26 cm | Breite: | 10 cm | Gewicht: | 0.18 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenbackform, Kastenform, Königskuchen-Backform, Königskuchen-Form, Königskuchenform, Silikon-Backform, Silikonbackform, Silikonform, silikonform kuchen, silikon backform, backform eckig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,28* | € 16,50* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,28* | € 16,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,80* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|