Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,5 cm / Ser.: Kreuzband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,5 cm / Ser.: Kreuzband
Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,5 cm / Ser.: Kreuzband
Artikel-Nr.:
     2813-456-6352
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6243-0110
EAN/GTIN:
     4011417043876
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband

Villeroy und Boch Fischmesser - Maße: 21,5 cm / Ser.: Kreuzband

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 13,01*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,80*
€ 13,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.