Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kuchenheber versilbert | Maße: 5 x 26,5 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kuchenheber versilbert | Maße: 5 x 26,5 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5673
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     10.8424.6060
EAN/GTIN:
     4045135375315
Suchbegriffe:
Kuchen-Retter
Kuchenretter
Torten-Retter
Tortenretter

WMF Kuchenheber versilbert | Maße: 5 x 26,5 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,67*
€ 22,76*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.