Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: gelb, Durchmesser: 80-85 cm, incl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-446-225
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: gelb, Durchmesser: 80-85 cm, incl. Topcover, 210 g/qm, Material: 10% Elastan, 90% Polyester

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
80 cm
Gewicht:
0.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.