Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Vase 14cm - 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Olympia Vase 14cm - 6 Stück
Olympia Vase 14cm - 6 Stück
Olympia Vase 14cm - 6 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-427-3981
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CB701
EAN/GTIN:
     5050984176401
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
olympia vase

Olympia Vase 14cm - 6 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.32 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 25,66*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,17*
€ 26,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.