Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel,
BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel,
BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel,
BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2565
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574532
EAN/GTIN:
     4048866130109
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 320 K, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
64 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
7.69 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 315,29*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,71*
€ 343,44*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 378,40*
€ 437,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 455,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
ab € 534,00*
Zubehör
Blanco
573332
ab € 93,03*
Zubehör
Blanco
572341
ab € 556,76*
Zubehör
Blanco
569315
ab € 74,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.