Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerechtFür Modelle:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerechtFür Modelle:
BLANCO Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerechtFür Modelle:
Artikel-Nr.:
     2813-406-2425
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569315
EAN/GTIN:
     4020684224291
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
blanco eutektische platte
eutektische platte

BLANCO Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerechtFür Modelle: BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
48 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
4.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,62*
€ 92,15*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,21*
€ 95,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 163,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.