Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5
Artikel-Nr.:
     2813-405-2397
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58480
EAN/GTIN:
     4000270584800
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Brotbox, transparent, mit integriertem Brotschneidemesser (Maße: 34,8x20x15,5 cm) Box aus hochwertigem Melamin (MF) ist
Entdecken Sie die Kesper Brotbox – praktisch, stilvoll und spülmaschinengeeignet! Diese Brotbox aus strapazierfähigem Kunststoff (PP) in elegantem Weiß verfügt über ein hochwertiges Schneidebrett aus FSC®-zertifiziertem Bambus und ein integriertes Brotschneidemesser. Mit ihrer durchdachten Konstruktion ist sie nicht nur ideal für die Aufbewahrung Ihres Lieblingsbrotes, sondern auch für eine einfache Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Die Kesper Brotbox ist die perfekte Kombination aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit für Ihre Küche. Entscheiden Sie sich für Komfort und Qualität – entscheiden Sie sich für die Kesper Brotbox!


Weitere Informationen:
Länge:
34.80 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
15.50 cm
Gewicht:
1.40 kg
Form:
rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.