Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischklopfer aus massivem Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert, mit glatter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischklopfer aus massivem Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert, mit glatter
Fleischklopfer aus massivem Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert, mit glatter
Artikel-Nr.:
     2813-400-3440
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1616/200
EAN/GTIN:
     4003625161626
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Fleischklopfer aus massivem Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert, mit glatter Klopffläche Höhe: 14 cm, Durchmesser: 11 cm,
Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
1.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 34,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,14*
€ 35,52*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,57*
€ 41,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.