Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenteiler aus cremefarbenen Polypropylen, beidseitig verwendbar, mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenteiler aus cremefarbenen Polypropylen, beidseitig verwendbar, mit 2
Tortenteiler aus cremefarbenen Polypropylen, beidseitig verwendbar, mit 2
Artikel-Nr.:
     2813-400-3087
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     695/003
EAN/GTIN:
     4003625069533
Suchbegriffe:
Kuchen-Teiler
Kuchenteiler
Torten-Teiler
Tortenteiler

Tortenteiler aus cremefarbenen Polypropylen, beidseitig verwendbar, mit 2 Griffen, hitzeresistent bis +125C Höhe: 2,5 cm,
Durchmesser: 26,5 cm, Segmente: 14 / 16

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: kuchenteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,21*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,28*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,88*
€ 7,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.