Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder
Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder
Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder
Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder
Artikel-Nr.:
     2813-387-1874
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     123040
EAN/GTIN:
     4001836113335
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase

Schott Zwiesel Vase Twosome 124 flieder

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.40 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 14,92*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,47*
€ 16,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.