Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, mit Aufhängeöse, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, mit Aufhängeöse, 5 mm
Fischwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, mit Aufhängeöse, 5 mm
Artikel-Nr.:
     2813-386-323
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5692/355
EAN/GTIN:
     4003625569200
Suchbegriffe:
Fischheber
Fischwender
fischheber

Fischwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, fugenlos, mit Aufhängeöse, 5 mm Lochung, mittelschwere Qualität Schaufelmaß: 15
cm x 7 cm, Länge: 34,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,68*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,94*
€ 8,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,48*
€ 12,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.