Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Vase -drop- smoke Tropfen in schönster Form: Die Glas-Vase DROP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Vase -drop- smoke Tropfen in schönster Form: Die Glas-Vase DROP,
Blomus Vase -drop- smoke Tropfen in schönster Form: Die Glas-Vase DROP,
Blomus Vase -drop- smoke Tropfen in schönster Form: Die Glas-Vase DROP,
Artikel-Nr.:
     2813-382-1821
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65965
EAN/GTIN:
     4008832776366
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase

Blomus Vase -drop- smoke
Tropfen in schönster Form: Die Glas-Vase DROP, entworfen von der Designerin Justyna Poplawska, zieht auch ohne florale Dekoration alle Blicke auf sich. Die Tropfen-Form in sanftem Grau lässt die Stiele des Blumenstraußes anmutig nach beiden Seiten fallen. Dabei schaffen die weiche Kurve der Vase und die gerade polierte Oberfläche an der Schnittkante einen interessanten Kontrast. In mehreren Farben und Größen erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.