Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fleischhammer Maribor Aus der Küchenhelfer-Serie MariborausBuchenholz: der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Fleischhammer Maribor Aus der Küchenhelfer-Serie MariborausBuchenholz: der
KELA Fleischhammer Maribor Aus der Küchenhelfer-Serie MariborausBuchenholz: der
Artikel-Nr.:
     2813-376-4255
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     17302
EAN/GTIN:
     4025457173028
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

KELA Fleischhammer Maribor
Aus der Küchenhelfer-Serie MariborausBuchenholz: der Fleischhammer MARIBOR. Dieser besitzt an der Unterseite einen stabilen, geriffelten Metallaufsatz zur Fleisch-Bearbeitung. Der Fleischhammer ist 29,5 cm lang.

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 6,75*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.