Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fleischklopfer Lova Fleischklopfer Lova aus Edelstahl 18/10 in Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Fleischklopfer Lova Fleischklopfer Lova aus Edelstahl 18/10 in Kombination
KELA Fleischklopfer Lova Fleischklopfer Lova aus Edelstahl 18/10 in Kombination
Artikel-Nr.:
     2813-376-2371
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11220
EAN/GTIN:
     4025457112201
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

KELA Fleischklopfer Lova
Fleischklopfer Lova aus Edelstahl 18/10 in Kombination mit PP-Kunststoff. Der stabile, hochwertige Fleischklopfer mit praktischer Aufhängeschlaufe liegt optimal in der Hand, um Ihr Fleisch schön zart zu klopfen. Länge: 27 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
27 cm
Breite:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 11,58*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.