Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertmesser Ticino, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertmesser Ticino, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Dessertmesser Ticino, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-249-092
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155121
EAN/GTIN:
     4005481155443
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer

Dessertmesser Ticino, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos angeschweißter Klinge aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Vorspeisenmesser, dessertmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 7,99*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,72*
€ 8,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 3,72*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,71*
Zubehör
Briefanker
155134
ab € 2,69*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,42*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 2,57*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,72*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,71*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 3,83*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155126
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.