Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. XS
Artikel-Nr.:
     281-4061415613
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71240_990-XS
EAN/GTIN:
     7040056397115
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN 343:2019 Class 4,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.