Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1389 WEATHER Gr.XXL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060170992
Herst.-Nr.:
     1389 5319-9799-XXL
EAN/GTIN:
     4043849450786
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
3-in-1 Jacke
Weather. 1389. DOPPELJACKE SKYTEX. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenkragen // Seitenteile // Vorder- und Rückteilkoller // Ärmeleinsätze. FASZINATION FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss. 1 Handytasche in rechter Seitentasche. 1 eingearbeitete Napoleontasche mit Reißverschluss links unter Blende. Integrierte Kapuze in Kragen verstaut. Reparaturöffnung. Kinnschutzblende. Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Front-Blende mit Druckknöpfen. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. 1 Brustinnentasche mit Klette. 3-Punkt-Fixierung der Innenjacke an der Außenjacke. Gefütterte Fleece-Innenjacke, separat zu tragen. Innenfutter: 100% Polyester.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Multifunktional / Atmungsaktiv / SKYTEX®
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 129,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 134,25*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 149,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 152,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,52*
€ 166,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.