Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterblouson 1367 WEATHER Gr.4XL dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060170916
Herst.-Nr.:
     1367 5229-4897-4XL
EAN/GTIN:
     4053813245072
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
1367. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller // Seiten- flanken // Armeinsätze. Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller // Unterarm. FASZINATION FUNKTION: 2 Reißverschluss-Seitentaschen. Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende. 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss. Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links. Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus weichem · anschmiegsamen Futter. Im Kragen verstaubare Kapuze · Weitenregulierung im Gesichtsfeld. Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone. Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung. Links: 1 verschließbare Brustinnentasche. Ergonomisch geformte · griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 165g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
100% Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 85,83*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 68,12*
€ 87,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 90,15*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,34*
€ 96,58*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,71*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.