Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlexComfort 34-925 Gr.8 grau meliert/grün EN388/EN407 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201268
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2435-8
EAN/GTIN:
     4792249950081
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiFlex® Comfort™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die präzises Arbeiten erfordern. Durch die verbesserte Isolation kann er im Umgang mit warmen Gegenständen (kurzzeitig bis 80°C) verwendet werden. In der Übergangszeit ist er auch als Handschuh für den Aussenbereich geeignet. · Baumwollfutter für extra Komfort sowie bessere Isolation. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: 3/4 getaucht. · Waschbar bis 40° C. · Touchscreenfähig. Hochwertige touchscreenfähige Montagehandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Mit Extrakomfort und besserer Isolation dank dem Baumwollanteil im Futter. · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1,1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Baumwolle/Nylon/Spandex, Futter: Baumwolle, Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), ¾-getaucht, silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau meliert/grün
Material:
Baumwolle/Nylon/Spandex
Norm:
EN388/EN407
Ausführung:
Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,48*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,55*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 6,10*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,07*
€ 7,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.