Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2435/8 ATG, ATG®, Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Comfort™ (34-925) T


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668265
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2435
EAN/GTIN:
     4792249950081
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2435/8 ATG, ATG®, Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Comfort™ (34-925) Trägermaterial: Baumwolle/Nylon/Spandex Futter: Baumwolle Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR), ¾-getaucht, silikonfrei Farbe: grau meliert/grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR), ¾-g
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Futter:
Baumwolle
Größe:
8
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, VO (EG)
Trägermaterial:
Baumwolle/Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, BAUMWOLL-/NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,49*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,56*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 6,07*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 7,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.