Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke 6900 Gr.43/44 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200049
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6900-43/44
EAN/GTIN:
     4031301014157
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Mischgewebe · doppellagiger Stoff · elastischer Einstieg. VE: paarweise mit Papier-Banderole/zu je 10 Paar im Polybeutel/10 Polybeutel in einem Karton. Einziehsocken aus Mischgewebe · sind robust und halten die Füsse warm. Sie sind bequem und verhindern Scheuer- und Druckstellen in Arbeitsstiefeln. Ein praktischer und bewährter Klassiker. · Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 55% Baumwolle/45% Polyester
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 55% Baumwolle/ 45% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
43/44
Farbe:
graublau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.