Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Eifel 1103 Gr.9 natur/gelb/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199935
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1103-9
EAN/GTIN:
     4031301032311
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindkernspaltleder · gelb/blau-gestreifter Drell aus Baumwolle · gefüttert · gummierte Stulpe · Materialstärke Handfläche: ca. 1,20 mm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten. · Einsatzgebiete: Universell einsetzbar, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 3
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Rindkernspaltleder, Drell aus Baumwolle
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/gelb/blau
Material:
Rindkernspaltleder
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
gefüttert, gummierte Stulpe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,77*
8 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,85*
€ 21,98004*
14 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,70004*
€ 31,06008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,41008*
€ 50,32008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,32008*
€ 59,8809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,03004*
€ 55,96575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34008*
€ 53,9547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,70004*
€ 52,00305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,17008*
€ 48,9924
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,41008*
€ 45,708
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,20084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.