| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735164 Herst.-Nr.: 1103_9 EAN/GTIN: 4031301032311 |
| |
|
| | |
| EIFEL Rindkernspaltleder- Handschuhe, Kat.2, gefüttert, gelb/blau-gestreifter Drell aus Baumwolle, gummierte Stulpe, Lederstärke 1,1mm, Länge ca. 26cm Eigenschaften hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rind-kernlederqualität, angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung Einsatzgebiete universell einsetzbar bei fast allen mittel- bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport-, Lager und Verpackungsgewerbe, Gartenbau und Landwirtschaft, Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten etc. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1103_9 | Werksnummer: | 1103-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Indien,China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Leder natur, Drell gelb/blau | Groesse: | 9 | Material: | Kernspaltleder | Produktart: | Rindkernspaltleder-Handschuh EIFEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,78* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,86008* | € 22,03008* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,78008* | € 31,15008* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 38,20008* | € 50,53008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,48834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 220,3008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|