| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040349443 Herst.-Nr.: BGWELH52/M EAN/GTIN: 4029201244903 |
| |
|
| | |
| Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Reißverschluss verdeckt zu schließen, Latzpatte mit Klettband zu schließen Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste 2 eingesetzte Seitentaschen mit leicht schrägem Eingriff Seiteneingriffe je Seitennaht, mit 2 Knöpfen über die Länge zu verschließen und je 1 Knopf zur Weitenregulierung 1 Gesäßtasche verstärkt auf rechter Hinterhose mit Patte und Drucker verdeckt zu schließen 2 Blasebalg-Beintaschen mittig über Seitennaht mit Patte und Klettband zu schließen mit Stretchträger und Klemmschnallen je 2 aufgenähte Reflexstreifen flammhemmend auf Hosenbeinen, Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004, IEC 61482-2 Ed.2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 2, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2. Aussenmaterial: 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % sonstige Fasern (Antistatik) FC-Ausrüstung, Futter: Futterliner: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester mit PU Membran Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | gelb/blau | Material: | 79% Baumwolle/20% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik) FC-Ausrüstung | Norm: | EN ISO 20471//EN 1149-5/EN 13034/EN 343/EN ISO 11611/EN ISO 11612/IEC 61482-1-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, Regenschutzbekleidung, Regenschutzlatzhosen, Wetterschutzbekleidung, Multinorm-Latzhosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Latzhose |
| | |
| |