Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- u.Wetterschutzjacke J409171 Gr.XL leuchtgelb-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031373668
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     j409171-295-XL
EAN/GTIN:
     4057121804235
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 1/2/x
Material J409, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, ca. 150 g/m² · Netzfutter: 100% Polyester · Innenjacke: Mikrofleece, 100% Polyester, ca. 270 g/m² · Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · Saum weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern · herausnehmbare Innenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung an Außenjacke · Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Fleecejacke separat tragbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
leuchtgelb-marine
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 1/2/x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,70*
€ 86,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,37*
€ 92,31*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 77,22*
€ 98,66*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.