| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031373644 Herst.-Nr.: J409171-146-S EAN/GTIN: 4057121803962 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 1/2/x Material J409, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, ca. 150 g/m² · Netzfutter: 100% Polyester · Innenjacke: Mikrofleece, 100% Polyester, ca. 270 g/m² · Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · Saum weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern · herausnehmbare Innenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung an Außenjacke · Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Fleecejacke separat tragbar
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 150g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | leuchtorange | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 1/2/x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange s, regenjacke, regenjacke orange, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| |