Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose NEW LINE 2083 Gr.52S leuchtorange/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031142315
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752083-347-52S
EAN/GTIN:
     4046181829289
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 20471 Kl. 2
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC ca. 290 g/m²

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte
Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen · 70 mm Reflexstreifen um Beine · Reflexapplikationen an Hinterhose

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52S
Farbe:
leuchtorange/marine
Material:
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,80*
€ 74,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 75,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,77*
€ 84,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.