| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1445434 Herst.-Nr.: 2752083-52S EAN/GTIN: 4046181829289 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2752083-347/52S, Bundhose 2083, Größe 52S Farbe 347-leuchtorange-marine Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billet- tasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.52, arbeitshose orange, arbeitshose 52, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,80* | € 74,89* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 75,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,77* | € 84,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|