Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Food Nr.5315 Gr.62 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637791
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5315062
EAN/GTIN:
     4030913076812
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
Food Herren Jacke kornblau 62. Hygienisch und praktisch. Dafür sorgt zum einen die verdeckte Knopfleiste · zum anderen die Verstellmöglichkeit an den Ärmeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,63*
€ 26,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 27,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 27,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
5315042
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
5315044
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
5315046
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
5315048
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
5315050
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5315052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5315054
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5315056
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
5315058
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
5315060
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
5315064
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
5315090
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
5315094
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5315098
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.