Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Jacke kornblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5315
Planam 5315
Artikel-Nr.:
     2627A-4705531562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5315062
EAN/GTIN:
     4030913076812
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke

Gut für Food

  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 27,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 27,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,74*
€ 28,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,28*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
5315042
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
5315044
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
5315046
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
5315048
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
5315050
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
5315052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5315054
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
5315056
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
5315058
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
5315060
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
5315064
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
5315090
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
5315094
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
5315098
ab € 17,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.