Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Outdoor Monsun Nr.1474 Gr.XL orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402632158
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1474056
EAN/GTIN:
     4030913863238
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Monsun Jacke orange XL. Wasserdichtes Konzept. Die leichte · atmungsaktive und wasserdichte Regenjacke hält Sie dank einrollbarer Kapuze und hinterklebten Nähten trocken.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 120g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065128
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange
Material:
100 % Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,47*
€ 33,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 33,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 34,02*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 35,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,10*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
PL1474.4XL
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
1474052
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1474048
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
1474060
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
1474064
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
1474072
ab € 49,14*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.